BTICINO - BTIL4418 LL - DIMMER UNIVERSALE 3FILI 1M ANTRACIT - L4418
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzionamento - Pulsante
Tipo di carico - Universale e LED retrofit
Composizione - Elemento di base con placca di copertura centrale
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente - sì
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente - sì
Confezione
5 PZ
EAN
8005543741597
Codice prodotto
BTIL4418
Cod. produttore
L4418
Produttore
BTI
Funzionamento:
Pulsante
Tipo di carico:
Universale e LED retrofit
Composizione:
Elemento di base con placca di copertura centrale
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
sì
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
sì
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Dimmer seriale:
no
Tensione nominale:
110...240 V
Colore:
Antracite
Numero di unità:
1
Ingresso unità secondaria:
sì
Utilizzabile con pulsante:
sì
Controllo App tramite Bluetooth:
no
Memorizzazione luminosità:
sì
Utilizzabile con rilevatore di presenza:
no
Utilizzabile con telecomando:
no
Materiale:
Plastica
Utilizzabile con sensore di movimento:
no
Potenza nominale carico resistivo:
0...150 W
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a scatto
Numero di moduli:
1
Min. luminosità regolabile:
sì
Utilizzabile con temporizzatore:
no
Qualità del materiale:
Termoplastico
Utilizzabile con interruttore a infrarossi:
no
Max. commutazione del LED di alimentazione:
150 W
Superficie:
Non trattato
Privo di alogeni:
sì
Numero RAL (affine):
7015
Potenza nominale carico capacitivo:
0...150 VA
Tipo di superficie:
Opaco
Compatibile con Google Assistant:
no
Trasparente:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Collegamento:
Morsetto a vite
Resistenza agli urti:
IK04
Frequenza:
50...60 Hz
Tensione di comando:
110...240 V
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Potenza nominale carico induttivo:
0...150 VA
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Profondità del dispositivo:
45.5 mm
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Min. profondità della presa per apparecchi:
44.5 mm
Sezione del conduttore:
1.5...2.5 mm²
Larghezza del dispositivo:
22 mm
Altezza del dispositivo:
44 mm