BTICINO - BTIL4402N LL - DIMMER RESISTIVO 500W + DEVIATORE A - L4402N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzionamento - A pressione / rotazione
Tipo di carico - Carico resistivo
Composizione - Elemento di base con placca di copertura centrale
Metodo di montaggio - Supporto porta modulo per rack
Dimmer seriale - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
LivingLight
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8005543418642
Codice prodotto
BTIL4402N
Cod. produttore
L4402N
Produttore
BTI
Funzionamento:
A pressione / rotazione
Tipo di carico:
Carico resistivo
Composizione:
Elemento di base con placca di copertura centrale
Metodo di montaggio:
Supporto porta modulo per rack
Dimmer seriale:
no
Tensione nominale:
230...230 V
Colore:
Antracite
Ingresso unità secondaria:
no
Utilizzabile con pulsante:
sì
Controllo App tramite Bluetooth:
no
Memorizzazione luminosità:
no
Utilizzabile con rilevatore di presenza:
no
Utilizzabile con telecomando:
no
Materiale:
Plastica
Utilizzabile con sensore di movimento:
sì
Potenza nominale carico resistivo:
60...500 W
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a graffe
Utilizzabile con temporizzatore:
sì
Qualità del materiale:
Termoplastico
Utilizzabile con interruttore a infrarossi:
sì
Superficie:
Altri
Privo di alogeni:
sì
Tipo di superficie:
Opaco
Compatibile con Google Assistant:
no
Trasparente:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP21
Resistenza agli urti:
IK04
Frequenza:
50...50 Hz
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Profondità del dispositivo:
62 mm
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Min. profondità della presa per apparecchi:
57 mm
Larghezza del dispositivo:
22 mm
Altezza del dispositivo:
44 mm



