AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIL4305/10 LIVING INT - MAGNET DIFFER 1P+N 10A 10MA

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 6 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012199029818

Codice prodotto

BTIL4305/10

Cod. produttore

L4305/10

Produttore

BTI

interruttore automatico magnetotermico differenziale Salvavita 1P+N 1 polo protetto - 10A 230 Vac Idn 10mA Icn 3kA - 2 moduli - Antracite