AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIL4279C5E BTNET - LIVING INT RJ45 TOOLLESS UTP CAT - L4279C5E

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - RJ45 8 (8)

  • Categoria - 5E

  • Direzione di uscita - Lineare

  • Montaggio superficiale - no

  • Colore - Antracite

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012199976679

Codice prodotto

BTIL4279C5E

Cod. produttore

L4279C5E

Produttore

BTI

Tipo di connettore:

RJ45 8 (8)

Categoria:

5E

Direzione di uscita:

Lineare

Montaggio superficiale:

no

Colore:

Antracite

Grado di protezione (IP):

IP21

Installabile a incasso:

Installabile incassato in canale:

no

Installabile in Torretta a pavimento / sotto pavimento:

no

Tipo di fissaggio:

Innesto

Adatto per numero di connettori / giunti:

1

Collegamento:

Altri

Connessione schermata:

no

Contenitore schermato:

no

Connessione di messa a terra separata:

no

Con campo testo:

no

Con protezione antipolvere:

Codifica a colori:

Larghezza del dispositivo:

22 mm

Altezza del dispositivo:

44 mm

Profondità del dispositivo:

37 mm

Numero di moduli:

1

Connettore RJ45 categoria 5 E, completi di targhetta identificativa e portello antipolvere - SERIE CIVILE Livinglight antracite