AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIL4268SC BTNET - LIVING INT CONNETTORE FIBRA OTT

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - SC-Duplex

  • Numero di connettori / giunti - 2

  • Colore - Antracite

  • Con scomparto avvolgicavo - no

  • Montaggio superficiale - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012199355139

Codice prodotto

BTIL4268SC

Cod. produttore

L4268SC

Produttore

BTI

Tipo di connettore:

SC-Duplex

Numero di connettori / giunti:

2

Colore:

Antracite

Con scomparto avvolgicavo:

no

Montaggio superficiale:

no

Installabile incassato in canale:

no

Installabile in Torretta a pavimento / sotto pavimento:

no

Tipo di fissaggio:

Innesto

Piastra centrale:

Con campo testo:

no

Serracavo:

no

Direzione di uscita:

Lineare

Coperchio antipolvere:

Serranda

Bussole di accoppiamento duplex modulari per cavo in fibra ottica per la postazione di lavoro – tipo SC DUPLEX - SERIE CIVILE Livinglight antracite