BTICINO - BTIL4202DN LL- PRESA TV DIRETTA 1M NERO - L4202DN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Presa passante
Metodo di montaggio - Supporto porta modulo per rack
Numero di uscite - 1
Perdita di derivazione a 860 MHz - 10 dB
Perdita di inserzione a 860 MHz - 10 dB
Confezione
1 PZ
EAN
8005543705018
Codice prodotto
BTIL4202DN
Cod. produttore
L4202DN
Produttore
BTI
Modello:
Presa passante
Metodo di montaggio:
Supporto porta modulo per rack
Numero di uscite:
1
Perdita di derivazione a 860 MHz:
10 dB
Perdita di inserzione a 860 MHz:
10 dB
Numero di moduli:
1
Adatto per modem via cavo:
no
Copertura:
Copertura centrale
Tipo di fissaggio:
Altri
Colore:
Nero
Alimentazione remota possibile:
no
Numero RAL (affine):
7015
Grado di protezione (IP):
IP20
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Antibatterico:
no
Resistenza agli urti:
IK04
Larghezza del dispositivo:
22 mm
Altezza del dispositivo:
44 mm
Profondità del dispositivo:
39.5 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
38.5 mm
Tipo di presa:
TV
DAB+:
no



