AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIL4177 LIVING INT - PRESA RASOIO 230V - L4177

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Elemento modulare per serie civili

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Antracite

  • Tensione nominale valore minimo - 115 V

  • Tensione nominale valore massimo - 230 V

Confezione

  • 5 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012199530086

Codice prodotto

BTIL4177

Cod. produttore

L4177

Produttore

BTI

Composizione:

Elemento modulare per serie civili

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Antracite

Tensione nominale valore minimo:

115 V

Tensione nominale valore massimo:

230 V

Numero di moduli:

3

Con coperchio a cerniera:

no

Tensione commutabile:

Materiale:

Plastica

Larghezza del dispositivo:

66 mm

Qualità del materiale:

Termoplastico

Altezza del dispositivo:

44 mm

Privo di alogeni:

Con scatola da incasso:

no

Superficie:

Verniciato

Tipo di superficie:

Lucido

Numero RAL (affine):

7016

Trasparente:

no

Profondità del dispositivo:

60 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

59 mm

Potenza nominale in uscita:

20 VA

presa per rasoio con trasformatore di isolamento in 3 moduli:- tensione di ingresso 230 Va.c. 50/60 hz- tensione di uscita 115/230 Va.c. 20 VA