AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIL4142 LIVING INT - PRESA 2P+T 10/16A FRANCIA - L4142

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Standard francese

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Antracite

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Corrente nominale - 16 A

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012199105055

Codice prodotto

BTIL4142

Cod. produttore

L4142

Produttore

BTI

Modello:

Standard francese

Numero di unità:

1

Colore:

Antracite

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Corrente nominale:

16 A

Numero di contatti attivi (tondo):

2

Numero di contatti attivi (piatto):

0

Con indicatore luminoso:

no

Numero di moduli:

2

Numero di prese commutabili:

0

Numero di fasi:

1

Iscrizione:

Nessuno

Collegamento:

Morsetto a vite

Con coperchio a cerniera:

no

Con maggiore protezione contro i contatti accidentali (protezione bambini):

Con casella di testo:

no

Numero RAL (affine):

7016

Colore metallizzato:

no

Trasparente:

no

Chiudibile a chiave:

no

Con meccanismo di espulsione:

no

Montaggio isolato:

no

Con illuminazione di servizio:

no

Con illuminazione di orientamento:

no

Protezione contro le sovratensioni:

no

Con protezione differenziale:

no

Con fusibile in miniatura:

no

Alimentazione speciale / Per linee dedicate:

Senza alimentazione speciale

Tipo di fissaggio:

Montaggio a innesto

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Antibatterico:

no

Con interruttore di accensione/spegnimento:

no

Con funzione loop-through:

Contatti obliqui:

no

Tensione nominale:

250 V

Frequenza:

50...60 Hz

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK00

Larghezza del dispositivo:

44 mm

Altezza del dispositivo:

44 mm

Profondità del dispositivo:

41 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Min. profondità della presa per apparecchi:

40 mm

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Con neutro:

no

Contatto di protezione:

Tondo

Numero di contatti attivi (quadrato):

0

Numero di porte USB-A:

0

Numero di porte USB-C:

0

Colore dell'operatore di commutazione:

Antracite

Con ripetitore di segnale Wi-Fi:

no

Con altoparlante bluetooth integrato:

no

presa 2P+T 16A - standard Franco/Belga - alveoli schermati - Antracite