AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIL4012C LIVING INT - INTERRUT 2P 16A CHIAVI UGUA

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema di cablaggio - Interruttore bipolare

  • Funzionamento - Chiave

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Antracite

  • Composizione - Elemento modulare per serie civili

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012199929774

Codice prodotto

BTIL4012C

Cod. produttore

L4012C

Produttore

BTI

Sistema di cablaggio:

Interruttore bipolare

Funzionamento:

Chiave

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Antracite

Composizione:

Elemento modulare per serie civili

Numero di azionatori:

1

Interruttore assiale:

no

Tipo di fissaggio:

Altri

Illuminazione:

No

Con piastra di montaggio:

no

Antibatterico:

no

Funzione di illuminazione:

Altri

Tipo di superficie:

Opaco

Superficie:

Non trattato

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Tipo di illuminazione:

Altri

Numero RAL (affine):

7016

Campo di testo / Spazio per etichetta:

No

Corrente nominale:

16 A

Collegamento:

Morsetto a vite

Resistenza agli urti:

Non disponibile

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Interruttore della lavatrice:

no

Tensione nominale:

250 V

Corrente di commutazione per lampade fluorescenti:

16 AX

Con contatto di segnalazione:

no

Larghezza del dispositivo:

22 mm

Interruttore di riscaldamento:

no

Profondità di incasso:

32 mm

Altezza del dispositivo:

44 mm

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Profondità del dispositivo:

43 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Min. profondità della presa per apparecchi:

42 mm

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Colore dell'operatore di commutazione:

Antracite

Interruttore a chiave 2P 16AX 250 Vac - la chiave è estraibile sia in posizione ON sia in posizione OFF - le chiavi sono uguali per ogni dispositivo - Antracite