AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIKW8103KIT L.NOW - KIT PUNTI MISTI BIANCO - KW8103KIT

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Numero di tasti - 16

  • Numero di attuatori (tasti) - 0

  • Colore - Bianco

  • Sistema bus EIB / KNX - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543679371

Codice prodotto

BTIKW8103KIT

Cod. produttore

KW8103KIT

Produttore

BTI

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Numero di tasti:

16

Numero di attuatori (tasti):

0

Colore:

Bianco

Sistema bus EIB / KNX:

no

Superficie:

Altri

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Accoppiatore bus incluso:

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altro sistema bus:

Altri

Con indicazione LED:

Con display:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Con protezione antifurto / sicura antismontaggio:

no

Con casella di testo:

no

Tipo di superficie:

Opaco

Con termostato ambiente:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Numero RAL (affine):

9003

Trasparente:

no

Con sensore infrarossi:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Min. profondità della presa per apparecchi:

50 mm

Kit per la realizzazione di 6 punti misti (scatola 3 moduli) con comandi digitali Living Now e prese. Colore bianco. Composizione:• 6 x K8001 modulo di connessione• 6 x K4703 supporto Living Now 3 moduli• 2 x KW8010 comando luce • 4 x KW8011 comando full• 2 x KW8103M02 frame con mostrina doppia presa Italia • 2 x KW8103M03 frame con mostrina presa 2P+T• 2 x KW8103M13C frame con mostrina presa Italia + USB• 6 x KW4180 presa 2P+T 10/16A 250Vac bipasso• 2 x KW4140A16F presa flat 16 A standard tedesco e italiano• 2 x K4191AA caricatore USB tipo A