BTICINO - BTIKW4294 L.NOW - CONN. ALTOPARLANTE HOME CINEMA B - KW4294

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Utilizzo - Connessione per altoparlante
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Bianco
Composizione - Elemento di base
Completa di telaio - no
Confezione
10 PZ
EAN
8005543622049
Codice prodotto
BTIKW4294
Cod. produttore
KW4294
Produttore
BTI
Utilizzo:
Connessione per altoparlante
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Bianco
Composizione:
Elemento di base
Completa di telaio:
no
Con protezione antipolvere:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Direzione di uscita:
Lineare
Area per etichetta:
Senza area per etichetta
Con iscrizione:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Antibatterico:
no
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Numero RAL (affine):
9003
Trasparente:
no
Tipo di fissaggio:
Innesto
Numero di moduli:
1
Con serracavo:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
IK00
Larghezza del dispositivo:
22 mm
Altezza del dispositivo:
45 mm
Profondità del dispositivo:
33 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
30 mm



