AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIKW37M2 L.NOW-COVER 4 SCENARI WIRELESS BIANCO - KW37M2

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tasto doppio

  • Iscrizione - Vari simboli

  • Utilizzo - Interruttore / Pulsante

  • Colore - Bianco

  • Numero RAL (affine) - 9003

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8005543677797

Codice prodotto

BTIKW37M2

Cod. produttore

KW37M2

Produttore

BTI

Modello:

Tasto doppio

Iscrizione:

Vari simboli

Utilizzo:

Interruttore / Pulsante

Colore:

Bianco

Numero RAL (affine):

9003

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento con comandi bus:

no

Tipo di fissaggio:

Innesto

Con lente illuminabile:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Antibatterico:

no

Con casella di testo:

no

Con lente / simbolo intercambiabile:

no

Resistenza agli urti:

IK04

Larghezza:

45 mm

Altezza:

86 mm

Profondità:

7 mm

Cover 2 moduli per modulo scenari art. K4575CW. Bianco.