AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIKW17SL L.NOW - COVER IR CON SELETTORE 2M BIANCO

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Copertura centrale

  • Iscrizione - Nessuno

  • Utilizzo - Altri

  • Colore - Bianco

  • Numero RAL (affine) - 9003

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8005543614174

Codice prodotto

BTIKW17SL

Cod. produttore

KW17SL

Produttore

BTI

Modello:

Copertura centrale

Iscrizione:

Nessuno

Utilizzo:

Altri

Colore:

Bianco

Numero RAL (affine):

9003

Adatto per accoppiamento con comandi bus:

no

Tipo di fissaggio:

Innesto

Con lente illuminabile:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Antibatterico:

no

Con casella di testo:

no

Con lente / simbolo intercambiabile:

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK00

Larghezza:

45 mm

Altezza:

86 mm

Profondità:

7 mm

Cover per interruttore IR art. K4430 (versione con selettore) - 2 moduli, Bianco