AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIKW12PD L.NOW - COVER CARICATORE 2M PD BIANCO

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTIKW12PD L.NOW - COVER CARICATORE 2M PD BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Copertura centrale

  • Iscrizione - Altri

  • Utilizzo - USB

  • Colore - Bianco

  • Numero RAL (affine) - 9003

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8005543735374

Codice prodotto

BTIKW12PD

Cod. produttore

KW12PD

Produttore

BTI

Modello:

Copertura centrale

Iscrizione:

Altri

Utilizzo:

USB

Colore:

Bianco

Numero RAL (affine):

9003

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento con comandi bus:

no

Tipo di fissaggio:

Innesto

Con lente illuminabile:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Antibatterico:

no

Con casella di testo:

no

Con lente / simbolo intercambiabile:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

Altri

Resistenza agli urti:

IK04

Larghezza:

45 mm

Altezza:

86 mm

Profondità:

7 mm

Cover per articoli K4293CC, K4294C - 2 moduli, bianco