AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIKW04M3 L.NOW - COV. PRESA FR/GER TORCIA 3M BIAN

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Copertura centrale

  • Iscrizione - Nessuno

  • Utilizzo - Presa

  • Colore - Bianco

  • Numero RAL (affine) - 9003

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8005543653258

Codice prodotto

BTIKW04M3

Cod. produttore

KW04M3

Produttore

BTI

Modello:

Copertura centrale

Iscrizione:

Nessuno

Utilizzo:

Presa

Colore:

Bianco

Numero RAL (affine):

9003

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento con comandi bus:

no

Tipo di fissaggio:

Innesto

Con lente illuminabile:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Antibatterico:

no

Con casella di testo:

no

Con lente / simbolo intercambiabile:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK04

Larghezza:

67 mm

Altezza:

86 mm

Profondità:

7 mm

Cover per presa std. Tedesco art. KW4141 - 3 moduli, Bianco