AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIKW01 L.NOW - COVER COMANDO 1 MOD. BIANCO

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Pulsante a sfioramento

  • Iscrizione - Nessuno

  • Utilizzo - Altri

  • Colore - Bianco

  • Numero RAL (affine) - 9003

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543613283

Codice prodotto

BTIKW01

Cod. produttore

KW01

Produttore

BTI

Modello:

Pulsante a sfioramento

Iscrizione:

Nessuno

Utilizzo:

Altri

Colore:

Bianco

Numero RAL (affine):

9003

Adatto per accoppiamento con comandi bus:

no

Tipo di fissaggio:

Innesto

Con lente illuminabile:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Antibatterico:

no

Con casella di testo:

no

Con lente / simbolo intercambiabile:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK00

Larghezza:

22 mm

Altezza:

86 mm

Profondità:

7 mm

Cover illuminabile. Per art. K4001, K4003, K4004, K4004L, K4005, K4034, K4003C - 1 modulo, Bianco.