BTICINO - BTIKR55F L.NOW - COVER PRESA FR/BE FLAT 2M ROSSA - KR55F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Set
Iscrizione - Nessuno
Utilizzo - Presa
Colore - Rosso
Numero RAL (affine) - 3026
Confezione
5 PZ
EAN
8005543649022
Codice prodotto
BTIKR55F
Cod. produttore
KR55F
Produttore
BTI
Modello:
Set
Iscrizione:
Nessuno
Utilizzo:
Presa
Colore:
Rosso
Numero RAL (affine):
3026
Simbolo tattile/senza barriere:
no
Adatto per accoppiamento con comandi bus:
no
Tipo di fissaggio:
Altri
Con lente illuminabile:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Antibatterico:
no
Con casella di testo:
no
Con lente / simbolo intercambiabile:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
IK04
Larghezza:
45 mm
Altezza:
86 mm
Profondità:
7 mm




