AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIKM55P L.NOW - COVER PRESA FR/BE PORTELLO 2M SA - KM55P

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Iscrizione - Nessuno

  • Utilizzo - Presa

  • Colore - Beige

  • Numero RAL (affine) - 1015

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543654248

Codice prodotto

BTIKM55P

Cod. produttore

KM55P

Produttore

BTI

Modello:

Altri

Iscrizione:

Nessuno

Utilizzo:

Presa

Colore:

Beige

Numero RAL (affine):

1015

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento con comandi bus:

no

Tipo di fissaggio:

Altri

Con lente illuminabile:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Antibatterico:

no

Con casella di testo:

no

Con lente / simbolo intercambiabile:

no

Larghezza:

45 mm

Altezza:

86 mm

Profondità:

7 mm

Cover con sportello + top, per prese franco/belga - 2 moduli, Sand