AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIKM4441 L.NOW - TERMOSTATO 230V SABBIA

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - On/Off

  • Tipo di alimentazione - 230 V AC

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Collegamento - Tri/quadrifilare

  • Con ricevitore - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543618806

Codice prodotto

BTIKM4441

Cod. produttore

KM4441

Produttore

BTI

Modello:

On/Off

Tipo di alimentazione:

230 V AC

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Collegamento:

Tri/quadrifilare

Con ricevitore:

no

Colore:

Beige

Sensore esterno:

no

Carico massimo del contatto:

5 A

Adatto per raffrescamento:

Portata:

0...40 °C

Con display:

Prestazioni del riscaldamento:

Valore differenziale:

0.1...0.1 K

Tipo di contatto:

Contatto in scambio (NO/NC)

Temperatura leggibile:

Sensore/tipo di rilevatore:

Altri

Caratteristiche di regolazione:

P

Differenza regolabile:

Grado di protezione (IP):

IP20

Funzionamento:

Pulsante

Numero di uscite raffreddamento:

1

Tensione massima contatti:

240 V

Con indicatore di livello rumore:

no

Numero di uscite riscaldamento:

1

Antideflagrante:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Numero di moduli:

2

Con circuito acqua sanitaria:

no

Larghezza:

45 mm

Altezza:

86 mm

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Numero RAL:

1015

Profondità:

50 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Classe del termostato:

I

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Termostato ambiente elettronico - uscita a relè con 1 contatto in in deviazione libero da potenziale 5 (2) A. - alimentazione 230 Va.c. - 2 moduli, Sabbia