AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIKIT48ZC KIT ALLARME 48 CONNESSO - KIT48ZC

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di zone - 48

  • Numero di linee di segnalazione sabotaggio - 48

  • Dispositivo di chiamata integrato -

  • Numero di uscite per segnalazione acustica - 1

  • Numero di uscite per segnalatori ottici - 0

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8005543706749

Codice prodotto

BTIKIT48ZC

Cod. produttore

KIT48ZC

Produttore

BTI

Numero di zone:

48

Numero di linee di segnalazione sabotaggio:

48

Dispositivo di chiamata integrato:

Numero di uscite per segnalazione acustica:

1

Numero di uscite per segnalatori ottici:

0

Memoria eventi:

Adatto per collegamento bus:

Con alimentatore:

Alimentazione di emergenza integrata:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

kit per la realizzazione di un impianto antifurto composto da N°1 scheda di centrale art. 4201C, N° 1 contenitore art. 4211, N° 1 tastiera multifunzione art. 4215M e N°1 sirena da esterno filare art. 4217.