AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIKG70M2 L.NOW - COVER TOUCHLESS 2M NERO

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTIKG70M2 L.NOW - COVER TOUCHLESS 2M NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Pulsante a sfioramento

  • Iscrizione - Altri

  • Utilizzo - Altri

  • Colore - Nero

  • Numero RAL (affine) - 7015

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8005543741948

Codice prodotto

BTIKG70M2

Cod. produttore

KG70M2

Produttore

BTI

Modello:

Pulsante a sfioramento

Iscrizione:

Altri

Utilizzo:

Altri

Colore:

Nero

Numero RAL (affine):

7015

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento con comandi bus:

Tipo di fissaggio:

Innesto

Con lente illuminabile:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Antibatterico:

no

Con casella di testo:

no

Con lente / simbolo intercambiabile:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

Altri

Resistenza agli urti:

IK04

Larghezza:

45 mm

Altezza:

86 mm

Profondità:

7 mm

Cover per comandi a sfioramento - 2 moduli, Nero