AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIKG68 L.NOW - COV. PRESA P40+USB 2M NERA - KG68

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTIKG68 L.NOW - COV. PRESA P40+USB 2M NERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Copertura centrale

  • Iscrizione - Vari simboli

  • Utilizzo - Presa

  • Colore - Nero

  • Numero RAL (affine) - 7015

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543762721

Codice prodotto

BTIKG68

Cod. produttore

KG68

Produttore

BTI

Modello:

Copertura centrale

Iscrizione:

Vari simboli

Utilizzo:

Presa

Colore:

Nero

Numero RAL (affine):

7015

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento con comandi bus:

no

Tipo di fissaggio:

Innesto

Con lente illuminabile:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Antibatterico:

no

Con casella di testo:

no

Con lente / simbolo intercambiabile:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK04

Larghezza:

45 mm

Altezza:

86 mm

Profondità:

7 mm

Cover per presa standard Italia P40 con caricatore USB integrato - 2 moduli, Nera