AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIKG36M2 L.NOW- COVER DOPPIO LUCI WIRELESS NERO - KG36M2

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tasto doppio

  • Iscrizione - Nessuno

  • Utilizzo - Interruttore / Pulsante

  • Colore - Nero

  • Numero RAL (affine) - 7015

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8005543656396

Codice prodotto

BTIKG36M2

Cod. produttore

KG36M2

Produttore

BTI

Modello:

Tasto doppio

Iscrizione:

Nessuno

Utilizzo:

Interruttore / Pulsante

Colore:

Nero

Numero RAL (affine):

7015

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento con comandi bus:

no

Tipo di fissaggio:

Innesto

Con lente illuminabile:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Antibatterico:

no

Con casella di testo:

no

Con lente / simbolo intercambiabile:

no

Resistenza agli urti:

IK04

Larghezza:

45 mm

Altezza:

86 mm

Profondità:

7 mm

Cover illuminabile per comando luci wireless doppio art. K4003DCW - 1+1 moduli - Nero