AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIKG32 L.NOW - COVER TAPPARELLA CONNESSO NERA - KG32

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tasto singolo

  • Iscrizione - Simbolo Frecce

  • Utilizzo - Pulsante saliscendi

  • Colore - Nero

  • Numero RAL (affine) - 7015

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543626948

Codice prodotto

BTIKG32

Cod. produttore

KG32

Produttore

BTI

Modello:

Tasto singolo

Iscrizione:

Simbolo Frecce

Utilizzo:

Pulsante saliscendi

Colore:

Nero

Numero RAL (affine):

7015

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento con comandi bus:

no

Tipo di fissaggio:

Innesto

Con lente illuminabile:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Antibatterico:

no

Con casella di testo:

no

Con lente / simbolo intercambiabile:

no

Resistenza agli urti:

IK04

Larghezza:

22 mm

Altezza:

86 mm

Profondità:

7 mm

Cover illuminabile per comando tapparella connesso art. K4027C - 1 modulo, Nero