BTICINO - BTIKG05L L.NOW - COVER DOPPIO PULSANTE 1M NERA - KG05L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tasto singolo
Iscrizione - Simbolo Luce
Utilizzo - Interruttore / Pulsante
Colore - Nero
Numero RAL (affine) - 7015
Confezione
1 PZ
EAN
8005543647691
Codice prodotto
BTIKG05L
Cod. produttore
KG05L
Produttore
BTI
Modello:
Tasto singolo
Iscrizione:
Simbolo Luce
Utilizzo:
Interruttore / Pulsante
Colore:
Nero
Numero RAL (affine):
7015
Simbolo tattile/senza barriere:
no
Adatto per accoppiamento con comandi bus:
no
Tipo di fissaggio:
Altri
Con lente illuminabile:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Antibatterico:
no
Con casella di testo:
no
Con lente / simbolo intercambiabile:
no
Larghezza:
22 mm
Altezza:
86 mm
Profondità:
7 mm



