AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIKA4803LG L.NOW- PLACCA 3P NOCE

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Legno

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Legno

  • Con casella di testo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543613818

Codice prodotto

BTIKA4803LG

Cod. produttore

KA4803LG

Produttore

BTI

Numero di unità:

1

Colore:

Legno

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Legno

Con casella di testo:

no

Numero di unità orizzontali:

1

Tipo di fissaggio:

Innesto

Adatto per canale porta apparecchi:

no

Numero di unità verticali:

1

Tipo di superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

no

Installabile a incasso:

Grado di protezione (IP):

Altri

Numero di moduli per riga (orizzontale):

3

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

no

Qualità del materiale:

Altri

Numero di righe di moduli (verticale):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

125 mm

Antibatterico:

no

Resistenza agli urti:

IK04

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Privo di alogeni:

Altezza:

86 mm

Superficie:

Non trattato

Numero RAL (affine):

8017

Trasparente:

no

Larghezza di incasso:

125 mm

Profondità:

30 mm

Altezza di incasso:

86 mm

Placca Living Now 3 moduli - noce - materiale: legno