AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIK8003 L.NOW - ALIMENTATORE COMANDO VOCE - K8003

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Numero di linee alimentabili - 1

  • Corrente max. di uscita - 1 mA

  • Altro sistema bus - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543646861

Codice prodotto

BTIK8003

Cod. produttore

K8003

Produttore

BTI

Sistema bus EIB / KNX:

no

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Numero di linee alimentabili:

1

Corrente max. di uscita:

1 mA

Altro sistema bus:

Nessuno

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Larghezza in numero di moduli:

2

Alimentatore di continuità (collegabile con batteria tampone):

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Con indicazione LED:

no

Numero di bobine di isolamento integrate:

0

Tensione secondaria:

5 V

Modulo di connessione con alimentazione supplementare dedicato al comando voce art. KW/KG/KM8013 - 2 moduli.