AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIK4382 L.NOW - LAMPADA SEGNAPASSO 230 V A.C. 2M - K4382

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Elemento di base

  • Colore della lampada - Bianco

  • Tensione nominale - 230 V

  • Adatto per grado di protezione (IP) - IP20

  • Portalampada - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543653562

Codice prodotto

BTIK4382

Cod. produttore

K4382

Produttore

BTI

Composizione:

Elemento di base

Colore della lampada:

Bianco

Tensione nominale:

230 V

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Portalampada:

Nessuno

Numero di moduli:

2

Con lampada:

Lampeggiante:

no

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Lampada:

LED non sostituibile

Con simbolo (non intercambiabile):

no

Con simbolo intercambiabile:

no

Utilizzabile come pulsante:

No

Colore:

Nero

Tipo di fissaggio:

Innesto

Materiale:

Plastica

Potenza max lampada:

0.5 W

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Numero RAL (affine):

7015

Trasparente:

no

Min. profondità della presa per apparecchi:

40 mm

Larghezza del dispositivo:

45 mm

Altezza del dispositivo:

45 mm

Profondità del dispositivo:

32.5 mm

Lampada segnapasso con led a luce bianca - 127/230 Va.c. - inter. on-off - 0,15-0,5 W - 2 moduli