BTICINO - BTIK4284P L.NOW - PRESA HDMI PRECONNESSA - K4284P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Utilizzo - HDMI
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Con prese / attacchi - sì
Adatto per numero di connettori / giunti - 1
Composizione - Elemento di base con placca di copertura centrale
Confezione
1 PZ
EAN
8005543610886
Codice prodotto
BTIK4284P
Cod. produttore
K4284P
Produttore
BTI
Utilizzo:
HDMI
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Con prese / attacchi:
sì
Adatto per numero di connettori / giunti:
1
Composizione:
Elemento di base con placca di copertura centrale
Completa di telaio:
no
Con protezione antipolvere:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Direzione di uscita:
Lineare
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Antibatterico:
no
Trasparente:
no
Tipo di fissaggio:
Innesto
Numero di moduli:
1
Con serracavo:
no
Connessione schermata:
no
Contenitore schermato:
no
Morsettiera:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
IK04
Larghezza del dispositivo:
22.5 mm
Altezza del dispositivo:
45 mm
Profondità del dispositivo:
40 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
50 mm



