BTICINO - BTIK4214D L.NOW - PRESA TV-SAT DIRETTA DEMIX 1M - K4214D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Presa terminale
Metodo di montaggio - Supporto porta modulo per rack
Numero di uscite - 2
Perdita di derivazione a 860 MHz - 1.5 dB
Perdita di inserzione a 860 MHz - 1.5 dB
Confezione
1 PZ
EAN
8005543611074
Codice prodotto
BTIK4214D
Cod. produttore
K4214D
Produttore
BTI
Modello:
Presa terminale
Metodo di montaggio:
Supporto porta modulo per rack
Numero di uscite:
2
Perdita di derivazione a 860 MHz:
1.5 dB
Perdita di inserzione a 860 MHz:
1.5 dB
Numero di moduli:
1
Adatto per modem via cavo:
no
Copertura:
Copertura centrale
Perdita di derivazione a 2150 MHz:
2 dB
Tipo di fissaggio:
Montaggio a innesto
Colore:
Nero
Perdita di inserzione a 2150 MHz:
2 dB
Alimentazione remota possibile:
no
Numero RAL (affine):
7015
Grado di protezione (IP):
IP20
Superficie:
Verniciato
Tipo di superficie:
Opaco
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Duroplast
Privo di alogeni:
sì
Antibatterico:
no
Resistenza agli urti:
IK02
Larghezza del dispositivo:
22 mm
Altezza del dispositivo:
45 mm
Profondità del dispositivo:
31 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
32 mm
Tipo di presa:
TV/SAT
DAB+:
no
Banda di frequenza TV:
5...862 MHz
Banda di radiofrequenza:
87.5...108 MHz
Banda di frequenza SAT:
950...2400 MHz



