BTICINO - BTIK4036 L.NOW - 2 PULSANTI NO NON INTERBLOCCATI - K4036

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzionamento - Basculante
Composizione - Elemento modulare per serie civili
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Corrente nominale - 10 A
Modello - Pulsante bipolare
Confezione
1 PZ
EAN
8005543648223
Codice prodotto
BTIK4036
Cod. produttore
K4036
Produttore
BTI
Funzionamento:
Basculante
Composizione:
Elemento modulare per serie civili
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Corrente nominale:
10 A
Modello:
Pulsante bipolare
Colore:
Nero
Numero di poli:
2
Materiale:
Plastica
Comando elettronico (Touch):
no
Comando meccanico (pulsante):
sì
Tipo di fissaggio:
Altri
Qualità del materiale:
Termoplastico
Collegamento:
Morsetto a vite
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Tensione nominale:
250 V
Con casella di testo:
no
Numero di tasti:
0
Numero RAL (affine):
7015
Trasparente:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Numero di moduli:
1
Min. profondità della presa per apparecchi:
43 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Larghezza del dispositivo:
22 mm
Altezza del dispositivo:
45 mm
Profondità del dispositivo:
35 mm
Profondità di incasso:
33 mm



