AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIJW4382 MATIXGO - LAMPADA SEGNAPASSO BIANCO - JW4382

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Dispositivo completo

  • Colore della lampada - Bianco

  • Tensione nominale - 230 V

  • Adatto per grado di protezione (IP) - IP20

  • Portalampada - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543720349

Codice prodotto

BTIJW4382

Cod. produttore

JW4382

Produttore

BTI

Composizione:

Dispositivo completo

Colore della lampada:

Bianco

Tensione nominale:

230 V

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Portalampada:

Nessuno

Numero di moduli:

2

Con lampada:

Lampeggiante:

no

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Lampada:

LED non sostituibile

Con simbolo (non intercambiabile):

no

Con simbolo intercambiabile:

no

Utilizzabile come pulsante:

No

Colore:

Bianco

Tipo di fissaggio:

Innesto

Materiale:

Plastica

Potenza max lampada:

0.5 W

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Lucido

Numero RAL (affine):

9003

Trasparente:

no

Min. profondità della presa per apparecchi:

40.5 mm

Larghezza del dispositivo:

45 mm

Altezza del dispositivo:

45 mm

Profondità del dispositivo:

38.5 mm

Lampada segnapasso con LED a luce bianca ed interruttore ON-OFF – 0,5W - 230Vac - 2 moduli - bianco