AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIJW4305A16 MATIXGO - RCBO 1P+N 16A 10MA BIANCO

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 16 A

  • Differenziale tipo - AC

  • Corrente di guasto nominale - 10 A

  • Con neutro -

  • Numero di poli protetti - 1

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8005543745427

Codice prodotto

BTIJW4305A16

Cod. produttore

JW4305A16

Produttore

BTI

Corrente nominale:

16 A

Differenziale tipo:

AC

Corrente di guasto nominale:

10 A

Con neutro:

Numero di poli protetti:

1

Numero di poli (totale):

1

Caratteristica di intervento:

C

Caratteristiche di spegnimento:

Non ritardato

Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:

1500 kA

Larghezza in numero di moduli:

45

Tipo di tensione:

AC

Con dispositivo di bloccaggio:

no

Protezione contro avviamento intempestivo:

no

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1:

1500 kA

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009:

1500 kA

Tensione nominale:

230 V

Frequenza:

50/60 Hz

Tensione nominale di isolamento Ui:

253 V

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Grado di protezione (IP):

IP20

Classe di limitazione:

1

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

1.5...2.5 mm²

Installabile a incasso:

Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):

3000 kA

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

2.5...3 mm²

Profondità di incasso:

40 mm

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-5...35 °C

interruttore automatico magnetotermico differenziale Salvavita 1P+N 1 polo protetto - 16A 230Vac Idn 10mA Icn 1,5kA - 2 moduli - bianco