AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIJW4296 MATIXGO - CONNETTORE XRL 3 PIN M BIANCO - JW4296

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Utilizzo - XLR (Connettore Cannon)

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Nero

  • Adatto per numero di connettori / giunti - 1

  • Composizione - Elemento di base con placca di copertura centrale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543714676

Codice prodotto

BTIJW4296

Cod. produttore

JW4296

Produttore

BTI

Utilizzo:

XLR (Connettore Cannon)

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Nero

Adatto per numero di connettori / giunti:

1

Composizione:

Elemento di base con placca di copertura centrale

Con protezione antipolvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Direzione di uscita:

Lineare

Area per etichetta:

Senza area per etichetta

Con iscrizione:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Antibatterico:

Superficie:

Verniciato

Tipo di superficie:

Opaco

Numero RAL (affine):

9017

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Innesto

Numero di moduli:

2

Connessione schermata:

no

Contenitore schermato:

no

Morsettiera:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP40

Resistenza agli urti:

IK04

Larghezza del dispositivo:

45 mm

Altezza del dispositivo:

45 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

40 mm

Connettore audio - XLR 3 pin - maschio - 2 moduli - bianco