AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIJW4269R MATIXGO - MODULO DOPPIO RCA BIANCO - JW4269R

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Utilizzo - RCA

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Bianco

  • Con prese / attacchi -

  • Adatto per numero di connettori / giunti - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543714614

Codice prodotto

BTIJW4269R

Cod. produttore

JW4269R

Produttore

BTI

Utilizzo:

RCA

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Bianco

Con prese / attacchi:

Adatto per numero di connettori / giunti:

2

Composizione:

Elemento di base con placca di copertura completa

Completa di telaio:

no

Con protezione antipolvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Direzione di uscita:

Lineare

Area per etichetta:

Senza area per etichetta

Con iscrizione:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Antibatterico:

Superficie:

Verniciato

Tipo di superficie:

Opaco

Numero RAL (affine):

9003

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Innesto

Numero di moduli:

1

Con serracavo:

no

Connessione schermata:

no

Contenitore schermato:

no

Morsettiera:

no

Con illuminazione:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP40

Resistenza agli urti:

IK04

Larghezza del dispositivo:

22.5 mm

Altezza del dispositivo:

45 mm

Profondità del dispositivo:

33.5 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

36 mm

Tipo di contatto:

Femmina

Raccordi isolati:

Doppio connettore tipo RCA - con collari colore rosso e bianco - preconnesso - 1 modulo - bianco