AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIJW4268ST MATIXGO - CONNETTORE OTTICO ST BIANCO - JW4268ST

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con connettore / giunto -

  • Tipo di connettore - ST

  • Numero di connettori / giunti - 2

  • Installabile a incasso -

  • Colore - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543714607

Codice prodotto

BTIJW4268ST

Cod. produttore

JW4268ST

Produttore

BTI

Con connettore / giunto:

Tipo di connettore:

ST

Numero di connettori / giunti:

2

Installabile a incasso:

Colore:

Nero

Con scomparto avvolgicavo:

no

Montaggio superficiale:

Installabile incassato in canale:

no

Installabile in Torretta a pavimento / sotto pavimento:

no

Tipo di fissaggio:

Innesto

Numero RAL:

9017

Piastra centrale:

no

Con placca:

no

Con campo testo:

Serracavo:

no

Direzione di uscita:

Parte inferiore

Coperchio antipolvere:

Serranda

Larghezza del dispositivo:

45.05 mm

Profondità del dispositivo:

32.4 mm

Altezza del dispositivo:

45.05 mm

Bussole di accoppiamento duplex modulari per cavo in fibra ottica per la postazione di lavoro tipo ST - duplex - 2 moduli - bianco