AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIJW4202F MATIXGO - PRESA SAT TIPO F 1M BIANCO

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Presa passante

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Numero di uscite - 1

  • Perdita di derivazione a 860 MHz - 1.5 dB

  • Perdita di inserzione a 860 MHz - 1.5 dB

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543726556

Codice prodotto

BTIJW4202F

Cod. produttore

JW4202F

Produttore

BTI

Modello:

Presa passante

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Numero di uscite:

1

Perdita di derivazione a 860 MHz:

1.5 dB

Perdita di inserzione a 860 MHz:

1.5 dB

Numero di moduli:

1

Adatto per modem via cavo:

no

Copertura:

Copertura centrale

Perdita di derivazione a 2150 MHz:

2 dB

Tipo di fissaggio:

Montaggio a innesto

Colore:

Bianco

Perdita di inserzione a 2150 MHz:

2 dB

Alimentazione remota possibile:

no

Numero RAL (affine):

9003

Grado di protezione (IP):

IP20

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Antibatterico:

no

Resistenza agli urti:

IK04

Larghezza del dispositivo:

22.5 mm

Altezza del dispositivo:

45 mm

Profondità del dispositivo:

32.5 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

34.5 mm

Tipo di presa:

Sat

DAB+:

no

Banda di frequenza TV:

50...60 MHz

Connettore coassiale TV tipo F - impedenza 75 ohm - aggancio a vite - 1 modulo - bianco