AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIJW4177AB MATIXGO - PRESA RASOIO 230V ANTI B - JW4177AB

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Elemento modulare per serie civili

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Bianco

  • Tensione nominale valore minimo - 115 V

  • Tensione nominale valore massimo - 230 V

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8005543723944

Codice prodotto

BTIJW4177AB

Cod. produttore

JW4177AB

Produttore

BTI

Composizione:

Elemento modulare per serie civili

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Bianco

Tensione nominale valore minimo:

115 V

Tensione nominale valore massimo:

230 V

Numero di moduli:

3

Con coperchio a cerniera:

no

Tensione commutabile:

Materiale:

Plastica

Larghezza del dispositivo:

67.5 mm

Qualità del materiale:

Termoplastico

Altezza del dispositivo:

45 mm

Privo di alogeni:

Con scatola da incasso:

no

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Lucido

Numero RAL (affine):

9003

Trasparente:

no

Profondità del dispositivo:

58 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

54 mm

Potenza nominale in uscita:

20 VA

Presa per rasoio con trasformatore di isolamento in 3 moduli: - tensione di ingresso 230 Va.c. 50/60 hz- tensione di uscita 115/230 Va.c. 20 VA- bianco antibatterico