AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIJW4105TLAB MATIXGO - PULS. PORTA TOUCHLESS MONOBL.

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTIJW4105TLAB MATIXGO - PULS. PORTA TOUCHLESS MONOBL.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Tipo di sensore - Altri

  • Con interfaccia DALI - no

  • Controllo della luminosità costante - no

  • Controllo HVAC - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543723289

Codice prodotto

BTIJW4105TLAB

Cod. produttore

JW4105TLAB

Produttore

BTI

Modello:

Altri

Tipo di sensore:

Altri

Con interfaccia DALI:

no

Controllo della luminosità costante:

no

Controllo HVAC:

no

Avvio forzato:

no

Spegnimento forzato:

no

Immune agli animali:

no

Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:

no

Collegabile in rete:

Adatto per monitoraggio vano scale:

no

Selettore di bypass:

Adatto per trasmissione wireless:

no

Possibilità di controllo remoto:

no

Con telecomando / controllo remoto:

no

Sensibilità regolabile:

Sensore di luminosità regolabile:

no

Con unità di segnalazione:

no

Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Funzione dimmer (con apposito comando):

no

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Collegamento:

Morsetto a vite

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Lucido

Antibatterico:

Colore:

Bianco

Numero RAL (affine):

9003

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK04

Tipo di tensione:

AC

Frequenza:

50...60 Hz

Adatto per carico C:

no

Temperatura:

5...40 °C

Numero di zone di intervento:

0

Max corrente di inserzione:

2 A

Min. corrente in transitorio:

0.5 A

Ingresso unità secondaria:

no

Funzione allarme:

no

Larghezza:

67.5 mm

Altezza:

45 mm

Profondità:

12 mm

Larghezza di incasso:

67.5 mm

Profondità di incasso:

0 mm

Lunghezza di incasso:

67.5 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Min. profondità della presa per apparecchi:

10 mm

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Monitoraggio dello sfondo:

no

Montaggio a parete:

no

Tensione nominale:

230...230 V

Con sensore acustico:

no

Con cavo di collegamento:

no

Lunghezza cavo di connessione:

0 mm

Pulsante touchless - a sfioramento - per porte e serrature elettriche o elettromagnetiche. Permette l’apertura della porta tramite lo sfioramento frontale con la mano, del dispositivo. Distanza di rilevamento selezionabile tra 10 cm (impostazione di default) fino a 30 cm, spia LED attivata di default (può essere disattivata). Profondità del meccanismo 25 mm, compatibile con tutte le scatole da incasso.Alimentazione 12 - 24 - 48 V cc. Funzionamento in 2 modalità: - ON/OFF o impulso- NC/NO- 3 moduli (monoblocco)- bianco antibatterico