AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIJW4033AB MATIXGO - PULSANTE TIRANTE 1P 10A ANTI B - JW4033AB

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Pulsante singolo

  • Numero di contatti NC - 0

  • Funzionamento - Tirante

  • Numero di contatti NO - 1

  • Con illuminazione - no

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8005543725160

Codice prodotto

BTIJW4033AB

Cod. produttore

JW4033AB

Produttore

BTI

Modello:

Pulsante singolo

Numero di contatti NC:

0

Funzionamento:

Tirante

Numero di contatti NO:

1

Con illuminazione:

no

Composizione:

Elemento di base

Numero di contatti di scambio:

0

Tipo senza contatto:

no

Numero di azionatori:

1

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Numero di moduli:

1

Con indicatore luminoso:

no

Tensione nominale:

250 V

Numero di poli:

1

Con contatto di segnalazione:

no

Corrente nominale:

10 A

Numero di contatti rotanti:

0

Collegamento:

Morsetto a vite

Tipo di fissaggio:

Innesto

Colore:

Bianco

Con lampada:

no

Materiale:

Plastica

Stampa:

Nessuno

Tipo di superficie:

Lucido

Con casella di testo:

no

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Antibatterico:

Superficie:

Non trattato

Resistenza agli urti:

IK04

Min. profondità della presa per apparecchi:

37 mm

Numero RAL (affine):

9003

Profondità del dispositivo:

35 mm

Trasparente:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza del dispositivo:

22.5 mm

Altezza del dispositivo:

45 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Pulsante 1P (NO/NC) 10 A – 250 Va.c. a tirante - 1 modulo - bianco antibatterico