BTICINO - BTIJG4916N MATIXGO - COVER COMANDO OFF 1M AX GRIGIO - JG4916N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tasto singolo
Iscrizione - Altri
Utilizzo - Altri
Colore - Grigio
Numero RAL (affine) - 7035
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8005543714034
Codice prodotto
BTIJG4916N
Cod. produttore
JG4916N
Produttore
BTI
Modello:
Tasto singolo
Iscrizione:
Altri
Utilizzo:
Altri
Colore:
Grigio
Numero RAL (affine):
7035
Simbolo tattile/senza barriere:
no
Adatto per accoppiamento con comandi bus:
no
Tipo di fissaggio:
Innesto
Con lente illuminabile:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Verniciato
Tipo di superficie:
Opaco
Antibatterico:
no
Con casella di testo:
no
Con lente / simbolo intercambiabile:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
Altri
Resistenza agli urti:
IK04
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
45 mm
Profondità:
5 mm






