BTICINO - BTIJG4915R MATIXGO - COVER COMANDO VENTOLA 1M GRIGI - JG4915R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tasto singolo
Iscrizione - Altri
Utilizzo - Altri
Colore - Grigio
Numero RAL (affine) - 7035
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8005543713587
Codice prodotto
BTIJG4915R
Cod. produttore
JG4915R
Produttore
BTI
Modello:
Tasto singolo
Iscrizione:
Altri
Utilizzo:
Altri
Colore:
Grigio
Numero RAL (affine):
7035
Simbolo tattile/senza barriere:
no
Adatto per accoppiamento con comandi bus:
no
Tipo di fissaggio:
Innesto
Con lente illuminabile:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Verniciato
Tipo di superficie:
Opaco
Antibatterico:
no
Con casella di testo:
no
Con lente / simbolo intercambiabile:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
Altri
Resistenza agli urti:
IK04
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
45 mm
Profondità:
8.5 mm






