AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIJG4418 MATIXGO - DIMMER UNIVERSALE 3FILI 1M GRI - JG4418

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzionamento - Pulsante

  • Tipo di carico - Universale e LED retrofit

  • Composizione - Elemento di base con placca di copertura centrale

  • Dimmerabile tramite taglio di fase discendente -

  • Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente -

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8005543736548

Codice prodotto

BTIJG4418

Cod. produttore

JG4418

Produttore

BTI

Funzionamento:

Pulsante

Tipo di carico:

Universale e LED retrofit

Composizione:

Elemento di base con placca di copertura centrale

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Dimmer seriale:

no

Tensione nominale:

110...240 V

Colore:

Grigio

Numero di unità:

1

Ingresso unità secondaria:

Utilizzabile con pulsante:

Controllo App tramite Bluetooth:

no

Memorizzazione luminosità:

Utilizzabile con rilevatore di presenza:

no

Utilizzabile con telecomando:

no

Materiale:

Plastica

Utilizzabile con sensore di movimento:

no

Potenza nominale carico resistivo:

0...150 W

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a scatto

Numero di moduli:

1

Min. luminosità regolabile:

Utilizzabile con temporizzatore:

no

Qualità del materiale:

Termoplastico

Utilizzabile con interruttore a infrarossi:

no

Max. commutazione del LED di alimentazione:

150 W

Superficie:

Non trattato

Privo di alogeni:

Numero RAL (affine):

7035

Potenza nominale carico capacitivo:

0...150 VA

Tipo di superficie:

Opaco

Compatibile con Google Assistant:

no

Trasparente:

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Collegamento:

Morsetto a vite

Resistenza agli urti:

IK04

Frequenza:

50...60 Hz

Tensione di comando:

110...240 V

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Potenza nominale carico induttivo:

0...150 VA

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Profondità del dispositivo:

45 mm

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Min. profondità della presa per apparecchi:

47 mm

Sezione del conduttore:

1.5...2.5 mm²

Larghezza del dispositivo:

22.5 mm

Altezza del dispositivo:

45 mm

Dimmer a pulsante, universale - resistivo/induttivo/capacitivo/fluorescenti compatte/LED dimmerabili. - 100 ÷ 240 Va.c. 50 ÷ 60 Hz - collegamento con neutro - 1 modulo - grigio