AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIJG4382IR MATIXGO - LAMPADA SEGNAPASSO + IR GRIGIO

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Tempo massimo di accensione - 600 min

  • Portata massima frontale - 6 m

  • Angolo di rilevazione orizzontale - 2...30 °

  • Tipo di sensore - Infrarossi passivi

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543720332

Codice prodotto

BTIJG4382IR

Cod. produttore

JG4382IR

Produttore

BTI

Modello:

Altri

Tempo massimo di accensione:

600 min

Portata massima frontale:

6 m

Angolo di rilevazione orizzontale:

2...30 °

Tipo di sensore:

Infrarossi passivi

Con interfaccia DALI:

no

Controllo della luminosità costante:

Controllo HVAC:

no

Avvio forzato:

no

Spegnimento forzato:

no

Immune agli animali:

no

Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:

Collegabile in rete:

Angolo di scansione:

120 °

Altezza di montaggio ottimale:

1.2 m

Adatto per monitoraggio vano scale:

Selettore di bypass:

no

Portata massima tangenziale:

6 m

Max. gamma di presenza:

40

Diametro del campo di rilevamento a terra:

6 m

Adatto per trasmissione wireless:

no

Possibilità di controllo remoto:

no

Con telecomando / controllo remoto:

no

Sensibilità regolabile:

Sensore di luminosità regolabile:

Con unità di segnalazione:

Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Funzione dimmer (con apposito comando):

no

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Collegamento:

Morsetto a vite

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Verniciato

Tipo di superficie:

Opaco

Antibatterico:

no

Colore:

Grigio

Numero RAL (affine):

7035

Trasparente:

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK04

Tipo di tensione:

AC

Frequenza:

50...60 Hz

Tempo minimo di accensione:

30 s

Max. commutazione del LED di alimentazione:

0.5 W

Adatto per carico C:

no

Temperatura:

5...40 °C

Numero di zone di intervento:

1

Max corrente di inserzione:

2 A

Min. corrente in transitorio:

0.5 A

Ingresso unità secondaria:

no

Funzione allarme:

no

Larghezza:

45 mm

Altezza:

45 mm

Profondità:

49.5 mm

Larghezza di incasso:

45 mm

Profondità di incasso:

35 mm

Lunghezza di incasso:

45 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Min. profondità della presa per apparecchi:

45 mm

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Monitoraggio dello sfondo:

no

Montaggio a parete:

no

Tensione nominale:

230...230 V

Con sensore acustico:

no

Con cavo di collegamento:

no

Lunghezza cavo di connessione:

0 mm

Lampada segnapasso + sensore IR con LED a luce bianca ed interruttore ON-OFF - 0,5W - 230Vac - 2 moduli - grigio