AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIJG4356V230 MATIXGO - RONZATORE 230V GRIGIO - JG4356V230

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230 V

  • Volume - 80 dB

  • Colore del corpo - Grigio

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

  • Tipo di corrente - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543718131

Codice prodotto

BTIJG4356V230

Cod. produttore

JG4356V230

Produttore

BTI

Tensione nominale:

230 V

Volume:

80 dB

Colore del corpo:

Grigio

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Tipo di corrente:

AC

Tipo di tono:

Tono continuo

Corrente assorbita:

12 A

Grado di protezione (IP):

IP20

Materiale (del corpo):

Plastica

Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:

Altri

Trattamento superficie (corpo):

Non trattato

Trasformatore incorporato:

Ronzatore 230Vac - 12VA - 80dB - 1 modulo - grigio