AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIJG4280 MATIXGO - CONNETTORE JACK 3,5 GRIGIO - JG4280

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Utilizzo - Jack

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Grigio

  • Con prese / attacchi -

  • Adatto per numero di connettori / giunti - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543714508

Codice prodotto

BTIJG4280

Cod. produttore

JG4280

Produttore

BTI

Utilizzo:

Jack

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Grigio

Con prese / attacchi:

Adatto per numero di connettori / giunti:

1

Composizione:

Elemento di base con placca di copertura centrale

Completa di telaio:

no

Con protezione antipolvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Direzione di uscita:

Lineare

Area per etichetta:

Senza area per etichetta

Con iscrizione:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Antibatterico:

Superficie:

Verniciato

Tipo di superficie:

Opaco

Numero RAL (affine):

7035

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Innesto

Numero di moduli:

1

Con serracavo:

no

Connessione schermata:

no

Contenitore schermato:

no

Morsettiera:

no

Con illuminazione:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP40

Resistenza agli urti:

IK04

Larghezza del dispositivo:

22.5 mm

Altezza del dispositivo:

45 mm

Profondità del dispositivo:

35 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

40 mm

Tipo di contatto:

Femmina

Raccordi isolati:

Connettore - jack 3.5 - 1 modulo - grigio