AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIJG4268SC MATIXGO - CONNETTORE OTTICO SC GRIGIO - JG4268SC

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con connettore / giunto -

  • Tipo di connettore - SC

  • Numero di connettori / giunti - 2

  • Installabile a incasso -

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543714478

Codice prodotto

BTIJG4268SC

Cod. produttore

JG4268SC

Produttore

BTI

Con connettore / giunto:

Tipo di connettore:

SC

Numero di connettori / giunti:

2

Installabile a incasso:

Colore:

Grigio

Con scomparto avvolgicavo:

no

Montaggio superficiale:

Installabile incassato in canale:

no

Installabile in Torretta a pavimento / sotto pavimento:

no

Tipo di fissaggio:

Innesto

Piastra centrale:

no

Con placca:

no

Con campo testo:

Serracavo:

no

Direzione di uscita:

Parte inferiore

Coperchio antipolvere:

Serranda

Larghezza del dispositivo:

45.05 mm

Profondità del dispositivo:

32.3 mm

Altezza del dispositivo:

45.05 mm

Bussole di accoppiamento duplex modulari per cavo in fibra ottica per la postazione di lavoro tipo SC - duplex - 2 moduli - grigio