AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIJG4054LB MATIXGO - INV 10AX ASSIALE LED BLU G - JG4054LB

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema di cablaggio - Doppio deviatore

  • Funzionamento - Basculante / pulsante

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Grigio

  • Composizione - Elemento modulare per serie civili

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543719992

Codice prodotto

BTIJG4054LB

Cod. produttore

JG4054LB

Produttore

BTI

Sistema di cablaggio:

Doppio deviatore

Funzionamento:

Basculante / pulsante

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Grigio

Composizione:

Elemento modulare per serie civili

Numero di azionatori:

1

Numero di moduli:

1

Interruttore assiale:

Tipo di fissaggio:

Innesto

Illuminazione:

Con piastra di montaggio:

no

Antibatterico:

no

Funzione di illuminazione:

Orientamento

Tipo di superficie:

Opaco

Superficie:

Verniciato

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Tipo di illuminazione:

LED non sostituibile

Numero RAL (affine):

7035

Campo di testo / Spazio per etichetta:

No

Corrente nominale:

10 A

Collegamento:

Morsetto a vite

Resistenza agli urti:

IK04

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Interruttore della lavatrice:

no

Tensione nominale:

250 V

Corrente di commutazione per lampade fluorescenti:

10 AX

Con contatto di segnalazione:

no

Larghezza del dispositivo:

22.5 mm

Interruttore di riscaldamento:

no

Profondità di incasso:

30 mm

Altezza del dispositivo:

45 mm

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Profondità del dispositivo:

38 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Min. profondità della presa per apparecchi:

40 mm

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Colore dell'operatore di commutazione:

Grigio

Invertitore assiale ILLUMINATO 1P 10 AX - 250 Va.c. - con led blu (il led non è intercambiabile) - 1 modulo - grigio