AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIJG4029 MATIXGO - COMMUTATORE 2P GRIGIO - JG4029

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTIJG4029 MATIXGO - COMMUTATORE 2P GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzionamento - Altri

  • Composizione - Elemento modulare per serie civili

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Corrente nominale - 10 A

  • Modello - Pulsante bipolare

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8005543733523

Codice prodotto

BTIJG4029

Cod. produttore

JG4029

Produttore

BTI

Funzionamento:

Altri

Composizione:

Elemento modulare per serie civili

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Corrente nominale:

10 A

Modello:

Pulsante bipolare

Colore:

Grigio

Numero di poli:

2

Materiale:

Plastica

Comando elettronico (Touch):

no

Comando meccanico (pulsante):

Tipo di fissaggio:

Innesto

Qualità del materiale:

Termoplastico

Collegamento:

Morsetto a vite

Privo di alogeni:

Superficie:

Verniciato

Tipo di superficie:

Opaco

Tensione nominale:

250 V

Con casella di testo:

no

Numero di tasti:

1

Numero RAL (affine):

7035

Trasparente:

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Numero di moduli:

2

Min. profondità della presa per apparecchi:

38.5 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Per tende veneziane:

Per tapparelle / serrande:

Per tende da sole:

no

Con bloccaggio elettrico:

no

Con bloccaggio meccanico:

no

Larghezza del dispositivo:

45 mm

Altezza del dispositivo:

45 mm

Profondità del dispositivo:

36.5 mm

Profondità di incasso:

28.5 mm

Commutatore 2P 10AX - 250 Va.c. Doppio tasto 1-0-2 - non illuminabile - 2 moduli - grigio