AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIJA4803EN MATIXGO - PLACCA 3P BLACK NICKEL

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Nero

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Plastica

  • Con casella di testo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543721605

Codice prodotto

BTIJA4803EN

Cod. produttore

JA4803EN

Produttore

BTI

Numero di unità:

1

Colore:

Nero

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Plastica

Con casella di testo:

no

Numero di unità orizzontali:

3

Tipo di fissaggio:

Altri

Adatto per canale porta apparecchi:

no

Numero di unità verticali:

1

Tipo di superficie:

Lucido

Con cornice di montaggio:

no

Installabile a incasso:

no

Grado di protezione (IP):

Altri

Numero di moduli per riga (orizzontale):

3

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

no

Qualità del materiale:

Termoplastico

Numero di righe di moduli (verticale):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

125 mm

Antibatterico:

no

Resistenza agli urti:

IK04

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Privo di alogeni:

Altezza:

84 mm

Superficie:

Decorato

Numero RAL (affine):

9011

Trasparente:

no

Larghezza di incasso:

125 mm

Profondità:

7 mm

Altezza di incasso:

84 mm

Placca MatixGO 3 moduli - Black Nickel - materiale tecnopolimero